ファーストレイト
ファーストレイトの 使いきり手袋
ファーストレイトの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブWH3 FRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(150枚)
注文コード
67913487
品番
FR-6607
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高いフィット感の薄手パウダー無しニトリル手袋です。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
手袋の取り出しやすさを追求し、取り出し口を大きくしました。
仕様
パウダーフリー、ASTM D6319品
色
ホワイト(WH3)
サイズ
M
質量(g)
3.5
手の平幅(cm)
9.5±0.2
アズワン品番
9-1614-03
エンボス加工
指先のみ
パッケージ
グリーン
食品衛生法
適合