ニトリルグローブSP3 FRシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150枚) 注文コード 67913539 品番 FR-6602
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高いフィット感の薄手パウダー無しニトリル手袋です。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
手袋の取り出しやすさを追求し、取り出し口を大きくしました。

仕様パウダーフリー、ASTM D6319品 ソフトパープル(SP3) サイズM 質量(g)3.5 手の平幅(cm)9.5±0.2 アズワン品番9-1615-03 エンボス加工指先のみ パッケージグリーン 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする