ファーストレイト
ファーストレイトの 使いきり手袋
ファーストレイトの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブBD FRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱×100枚)
注文コード
67913740
品番
FR-5963
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
中厚のパウダー(コンスターチ)付きのニトリル手袋です。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
耐薬品性に優れています。
仕様
ASTM D6319
色
ブルー(BD)
サイズ
M
質量(g)
4
タイプ
中厚
規格
食品衛生法適合
手の平幅(cm)
9.5±0.2
アズワン品番
68-9395-54
エンボス加工
指先から手のひらまで
パッケージ
グリーン