ファーストレイト
ファーストレイトの 使いきり手袋
ファーストレイトの ニトリルゴム ディスポ手袋
プレミア・ニトリルPFグローブ FRシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×100枚)
注文コード
67913749
品番
FR-858
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適度なグリップカで器具を扱う方に適した手袋です。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
耐薬品性に優れています。
仕様
パウダーフリー、ASTM D6319品
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
4
手の平幅(cm)
10.5±0.2
アズワン品番
68-9395-05
エンボス加工
指先から手のひらまで
パッケージ
グリーン
食品衛生法
適合