メディテックジャパン
メディテックジャパンの 使いきり手袋
メディテックジャパンの ニトリルゴム ディスポ手袋
ネオプラスチック手袋NEXT パウダーフリー 2000枚入 100枚×20箱入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20箱×100枚)
注文コード
67913950
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
食品衛生法適合のプラスチック手袋です。
食品加工場等で使用されます。
お米がつきにくいので、特に米飯工場におすすめです。
仕様
パウダーフリー
色
ナチュラル
サイズ
S
タイプ
薄手
規格
食品衛生法適合
アズワン品番
64-9623-72