SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 使いきり手袋
SARAYA(サラヤ)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブSF 1ケース 250枚×10箱入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×250枚)
注文コード
67913986
品番
50988
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
極薄素材を採用し、しなやかなフィット感を実現しました。
長時間の着用でも疲れにくいやわらかさで、作業ストレスを低減します。
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
適合
食衛生法
寸法(mm)
1枚:235×75
色
ブルー
サイズ
XS
質量(g)
2.4
タイプ
左右兼用
アズワン品番
63-4060-90
粉有無
無
エンボス加工
有(指先)