SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 使いきり手袋
SARAYA(サラヤ)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブSF 1ケース 250枚×10箱入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×250枚)
注文コード
67913995
品番
50984
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長時間の着用でも疲れにくいやわらかさで、作業ストレスを低減します。
適合
食衛生法
寸法(mm)
1枚:235×75
色
ホワイト
サイズ
XS
質量(g)
2.4
タイプ
左右兼用
アズワン品番
63-4060-86
粉有無
無
エンボス加工
有(指先)