ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20袋×100枚) 注文コード 67914081 品番 48168/48169
参考基準価格(税別)¥69,100 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します
ISOクラス3(クラス1※1)
表面すべり止め加工

仕様1ケース(100枚/袋×20袋)、ISOクラス5(クラス100)、クリーンルーム内で梱包、指先エンボス加工※未滅菌、微粒子レベル:最大950>0.5μm/cm2、最大伸張度(老化後):6、水密性(ピンホール)試験:1.5AQL、Sサイズ/0680651481689、Mサイズ/0680651481696 材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー) 厚さ(mm)0.16(指先部) ホワイト サイズS/M タイプ左右兼用 入数(枚)2000 全長(cm)30.5 引張強度(MPa)老化後:20(ターゲット) アズワン品番64-9378-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする