プレミア・ストレッチグローブ FRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10箱×100枚) 注文コード67914230 品番FR-936
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

薄手のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。
薄手仕様のため、素手感覚で使用可能です。
粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。
手袋の取り出しやすさを追求し、取出口を大きくしました。
サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分かれています。

仕様DEHPフリー、ASTM D5250規格適合 幅(mm)手甲幅(±2mm):85 クリーミーホワイト サイズS 質量(g)5.5 タイプ未滅菌 アズワン品番68-9394-77 パッケージクローバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする