プレミア・ストレッチグローブ FRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱×100枚) 注文コード 67914239 品番 FR-938
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

厚手のノンパウダーの使い捨て手袋です。
従来のプラスチックグローブに比べて約1.5倍の伸縮性があります。
フィット感のあるハイブリッドタイプのプラスチック手袋です。
ラテックスアレルギーの方でも安心して使用可能です。
左右兼用のため、とても経済的です。
救急時等、幅広い医療現場で使用可能です。

仕様DEHPフリー、ASTM D5250規格適合 幅(mm)手甲幅(±2mm):105 クリーミーホワイト サイズL 質量(g)5.5 タイプ未滅菌 アズワン品番68-9394-79 パッケージイチョウ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする