NPVグローブ ロング FRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱×100枚) 注文コード 67914266 品番 FR-5010
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

12インチ(約29cm)の長めの粉なしタイプのプラスチックグローブです。
厚手仕様のため、様々なシーンで使用可能です。
粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。
左右兼用のため、とても経済的です。
ポップ式のため、直接箱から取り出すことができます。
サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分れています。

仕様DEHPフリー、ASTM D5250規格適合 幅(mm)手甲幅(±2mm):85 クリアー サイズS 質量(g)6.8 タイプ未滅菌 アズワン品番68-9394-86 パッケージピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする