ファーストレイト
ファーストレイトの 使いきり手袋
ファーストレイトの ポリエチレン ディスポ手袋
使いきりLDPE手袋 FRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40箱×200枚)
注文コード
67914275
品番
FR-5655
参考基準価格(税別)
¥14,640
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
低密度
適合
食衛生法
材質
グリーンポリエチレン使用
色
ブルー(LDPE)
サイズ
L
種類
片エンボス
厚さ(μm)
18
アズワン品番
68-9394-63