使いきりLDPE手袋 FRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(40箱×200枚) 注文コード 67914291 品番 FR-5653
参考基準価格(税別)¥14,640 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様低密度 適合食衛生法 材質グリーンポリエチレン使用 ブルー(LDPE) サイズS 種類片エンボス 厚さ(μm)18 アズワン品番68-9394-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする