使いきりLDポリエチレン手袋 袋入 FRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60袋×100枚) 注文コード 67914309 品番 FR-5827
参考基準価格(税別)¥15,360 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

外エンボス加工ですべりにくいです。
各指2カ所に絞りがあるので、指にフィットし抜け落ち・ずれ防止となります。
ミントブルー色なので、介護・食品加工等のシーンで使用できます。
左右兼用のため、とても経済的です。
ポリパック仕様により、省スペース化となりました。

仕様低密度 適合食衛生法 材質グリーンポリエチレン使用 クリアー(CPE) サイズM 種類外エンボス 厚さ(μm)25 アズワン品番68-9394-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする