ファーストレイト
ファーストレイトの 使いきり手袋
ファーストレイトの ポリエチレン ディスポ手袋
使いきりHDポリエチレン手袋 FRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50袋×200枚)
注文コード
67914370
品番
FR-5818
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
高密度
適合
食衛生法
材質
グリーンポリエチレン使用
色
クリアー(HD)
サイズ
L
種類
片エンボス
厚さ(μm)
13
アズワン品番
68-9394-66