ファーストレイト
ファーストレイトの 使いきり手袋
ファーストレイトの ポリエチレン ディスポ手袋
ストレッチPEグローブ FRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40箱×200枚)
注文コード
67914476
品番
FR-543
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
高伸縮性低密度
適合
食衛生法
材質
グリーンポリエチレン使用
色
クリアー(ストレッチ)
サイズ
L
種類
内エンボス
厚さ(μm)
30
アズワン品番
68-9394-49