ストレッチPEグローブ FRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40箱×200枚) 注文コード67914485 品番FR-545
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

薄手のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。
薄手仕様のため、素手感覚で使用可能です。
粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。
手袋の取り出しやすさを追求し、取出口を大きくしました。
サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分かれています。

仕様高伸縮性低密度 適合食衛生法 材質グリーンポリエチレン使用 ブルー(ストレッチ) サイズS 種類内エンボス 厚さ(μm)30 アズワン品番68-9394-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする