防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67914756 品番SET-11A32R-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

防犯カメラNXA32R(4台:注文コード64711608)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。
ワイヤレス防犯カメラNXA32R:上下とも300万画素、2つの方向を同時録画
レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機

付属品
【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、取付ネジ(1式)、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ(1式)、簡易取扱説明書 ×1
【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1
電源
【防犯カメラ】12V 1A
【レコーダー】12V 3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【防犯カメラ】90×170×130(突起部含まず)
【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)
解像度
HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz
【防犯カメラ】1920 × 2160
【レコーダー】800万
動作温度、湿度範囲
【防犯カメラ】-10〜+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)
【レコーダー】-10〜+60℃ / 40〜60%
ネットワークタイプ
【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応
【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G
対応アプリケーション
【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)
【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]
音声
【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能
【レコーダー】サポート
質量(g)【レコーダー】約271 本体質量(g)【防犯カメラ】約374 消費電力【レコーダー】0.7W レンズ【防犯カメラ】3.6mm + 3.6mm 機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇 記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】 1TB (SATA) 再生速度【レコーダー】最大8倍速 モニター出力【レコーダー】HDMI F値【防犯カメラ】F=2.3 画素数【防犯カメラ】300万画素 + 300万画素 使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内 バックアップメモリ【レコーダー】USB 最大接続台数【レコーダー】10台 最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01 焦点距離【防犯カメラ】3.6mm + 3.6mm フレームレート【防犯カメラ】15fps 画角【防犯カメラ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP イメージセンサー【防犯カメラ】1/2.9" CMOS センサー 録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知) 再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
注意
※防犯カメラNXA32R(4台:注文コード64711608)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする