防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67914765 品番SET-11A53R-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

見守りカメラNXA53R(4台:注文コード64711617)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。
ワイヤレス見守りカメラNXA53R:乳幼児やペットの見守りに最適な室内用カメラ
レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機

付属品
【見守りカメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、microUSBケーブル(約1.5m)×1、取付ネジ(1式)、ACアダプター×1、簡易取扱説明書 ×1
【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1
電源
【見守りカメラ】5V 1A
【レコーダー】12V 3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【見守りカメラ】80×123×80(突起部含まず)
【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)
解像度
HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz
【見守りカメラ】2880 × 1620
【レコーダー】800万
動作温度、湿度範囲
【見守りカメラ】-10〜+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)
【レコーダー】-10〜+60℃ / 40〜60%
ネットワークタイプ
【見守りカメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応
【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G
対応アプリケーション
【見守りカメラ】ESeecloud(iOS / Android)
【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]
音声
【見守りカメラ】録音 / 双方向会話可能
【レコーダー】サポート
質量(g)【レコーダー】約271 本体質量(g)【見守りカメラ】約186 消費電力【レコーダー】0.7W レンズ【見守りカメラ】3.6mm 機能デイ&ナイト:【見守りカメラ】赤外線(照射距離:約5m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【見守りカメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【見守りカメラ】〇 記録媒体【見守りカメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】 1TB (SATA) 再生速度【レコーダー】最大8倍速 モニター出力【レコーダー】HDMI F値【見守りカメラ】F=2.0 画素数【見守りカメラ】500万画素 使用場所【見守りカメラ】屋内 バックアップメモリ【レコーダー】USB 最大接続台数【レコーダー】10台 最低被写体照度(Lux)【見守りカメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01 焦点距離【見守りカメラ】3.6mm フレームレート【見守りカメラ】15fps 画角【見守りカメラ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP イメージセンサー【見守りカメラ】1/2.9" CMOS センサー 録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知) 再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
注意
※見守りカメラNXA53R(4台:注文コード64711617)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする