国産 敷詰 防炎ウールカーペット オペラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67914851 品番 600023730
参考基準価格(税別)¥11,809 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

天然ウール100%の防炎カーペット

用途夏は涼しく、冬は暖かい、オールシーズン快適!防炎・防ダニ・抗菌加工付きだから安心して使える、天然ウール100%のカーペットです。少し毛羽立ち感があり、ふんわりとやさしいタッチのループパイル。2色の糸で仕上げた、お部屋にも馴染みやすいベーシックなカラーです。 厚さ(mm)9 ダークブラウン 備考洗濯不可 対応ホットカーペット 寸法(cm)約176×261 / 江戸間3帖 機能防炎・防ダニ・抗菌 / ホットカーペット・床暖房OK 滑り止め効果なし 組成表面:ウール100%、裏面:不織布
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※出荷直前に折りたたみ梱包となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする