萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
国産 敷詰 防炎ウールカーペット オペラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67914887
品番
600023745
参考基準価格(税別)
¥16,355
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
天然ウール100%の防炎カーペット
用途
夏は涼しく、冬は暖かい、オールシーズン快適!防炎・防ダニ・抗菌加工付きだから安心して使える、天然ウール100%のカーペットです。少し毛羽立ち感があり、ふんわりとやさしいタッチのループパイル。2色の糸で仕上げた、お部屋にも馴染みやすいベーシックなカラーです。
厚さ(mm)
9
色
ダークブラウン
備考
洗濯不可
対応
ホットカーペット
寸法(cm)
約261×261 / 江戸間4.5帖
機能
防炎・防ダニ・抗菌 / ホットカーペット・床暖房OK
滑り止め効果
なし
組成
表面:ウール100%、裏面:不織布
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※出荷直前に折りたたみ梱包となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません