萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
国産 敷詰 消臭・抗菌カーペット リクリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67915027
品番
600094830
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
8大消臭機能付き、やわらかタッチの敷き詰めカーペット
用途
中材に消臭シート入りで強力な効果が実証されています。アース防ダニ加工でダニを寄せ付けず、また、菌の繁殖を抑える抗菌機能付きでいつも清潔に安心してお使いいただけます。カットパイルで爪が引っかからず、ペットと暮らすご家庭にもおすすめです。
厚さ(mm)
8
色
グリーン
備考
洗濯不可
対応
ホットカーペット
寸法(cm)
約176×261 / 江戸間3帖
機能
消臭・抗菌防臭・アース防ダニ / ホットカーペット・床暖房OK
滑り止め効果
なし
組成
表面:ポリエステル100%、裏面:不織布
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※出荷直前に折りたたみ梱包となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません