国産 敷詰 高機能カーペット PS-700

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67915246 品番 600002830
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

弾力があり復元性に優れていてへたりにくいループパイルのカーペット

用途色杢糸(より合わせた糸)と光沢のあるホワイト糸の交互織で、パステル調のやさしい色合いがお部屋を明るく落ち着いた雰囲気に。火が点きにくく、万が一火が点いても自己消火性があるため燃え広がりにくい、防炎加工が施されています。防ダニ・抗菌・はっ水と多機能で、赤ちゃんや小さなお子様がいる環境でも安心してお使いいただけます。裏に不織布をたっぷり使用し、しっかりと厚みがあり防音効果アップ!敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にも◎ 厚さ(mm)9 ブルー 備考洗濯不可 対応ホットカーペット 寸法(cm)約176×261 / 江戸間3帖 機能防炎・防ダニ・抗菌・はっ水 / ホットカーペット・床暖房OK 滑り止め効果なし 組成表面:ポリプロピレン100%、裏面:不織布貼り
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※出荷直前に折りたたみ梱包となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする