用途毛先がカットされているので爪が引っ掛かりにくく、手触りもなめらかで、室内でペットを飼っているご家庭にもおすすめ。淡い色合いで、どんなお部屋にも馴染みやすいデザインです。敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にも◎
厚さ(mm)8
色ブラウン
備考洗濯不可
対応ホットカーペット
寸法(cm)約261×352 / 江戸間6帖
機能抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
滑り止め効果なし
組成表面:ポリプロピレン100% カットパイル 、 / 裏面:不織布貼り