国産 敷詰 抗菌カーペット シエロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67915551 品番 600094590
参考基準価格(税別)¥23,627 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ペットにも安心.ふわふわやわらかなパイルが気持ちいい、抗菌機能付きカーペット。

用途毛先がカットされているので爪が引っ掛かりにくく、手触りもなめらかで、室内でペットを飼っているご家庭にもおすすめ。淡い色合いで、どんなお部屋にも馴染みやすいデザインです。敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にも◎ 厚さ(mm)8 ブラウン 備考洗濯不可 対応ホットカーペット 寸法(cm)約352×440 / 江戸間10帖 機能抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK 滑り止め効果なし 組成表面:ポリプロピレン100% カットパイル 、 / 裏面:不織布貼り
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※出荷直前に折りたたみ梱包となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする