用途ループパイルでへたりにくく、防音・防ダニ・抗菌機能付きのカーペット。裏に不織布をたっぷり使用し、しっかりと厚みがあり防音効果アップ!淡い色合いで、どんなお部屋にも馴染みやすいデザインです。敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にも◎
厚さ(mm)8
色グレー
備考洗濯不可
対応ホットカーペット
寸法(cm)約176×261 / 江戸間3帖
機能抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
滑り止め効果なし
組成表面:ポリプロピレン100% ループパイル 、裏面:不織布貼り