国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67915745 品番 600004330
参考基準価格(税別)¥7,264 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

お部屋が明るくなる、日本製のかわいいパステルカラーの抗菌カーペット。

用途カットパイルでふわふわなめらかな肌触り。毛先がカットされているため引っかかりにくく、室内でペットを飼っているご家庭でも安心です。一から紡績できる強みを生かし、アクリルを2%入れることでまだらミックス感をだし、汚れが目立ちにくいのも嬉しいポイント。敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にもおすすめです◎ 厚さ(mm)9 ブルー 備考洗濯不可 対応ホットカーペット 寸法(cm)約176×261 / 江戸間3帖 機能抗菌防臭 / ホットカーペット・床暖房OK 滑り止め効果なし 組成表面:ポリエステル98%、アクリル2% 、裏面:不織布
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※出荷直前に折りたたみ梱包となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする