曜日別特売

UL1007埋込ストレ-トライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1巻(305m)導体外径(Φmm)1.5注文コード67916305品番UL1007 AWG16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ULの難燃性VW-1及び電気用安全法の難燃性-F-の両方に合格します。

用途電子機器の内部配線として使用されます。仕様黄/緑3本ストレ-トライン許容電流(A)(30℃)19.6絶縁体厚さ(mm)0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1導体構成(本/mm)26/0.26導体外径(Φmm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.5耐電圧(V/min)(水中)2000
注意
※ケ-ブルキャリア・ロボットア-ム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする