耳栓 クラシック

(32件のレビュー)
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200組) 注文コード 67916795 品番 311-1101
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

塩ビフォーム。
水を吸わない。
米軍で30年の使用実績。
PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。

コードひもつき SNR値31dB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
睡眠時、騒音環境での作業中
自動車・二輪車・自転車関連業

色々な環境で耳栓を繰り返し使いましたが、結局はこの3Mのクラッシックを選びました。

他のシリコーン製よりも使いやすく、遮音の効果が高い
軟らかいスポンジタイプとは違い、濡れても大丈夫なうえに、洗えるので清潔

2025-03-12
用途:
睡眠時

雑音がカットされるので毎晩睡眠時に使っています。
今度MRI検査の時に使ってみようと思います。
(MRI検査:体を輪切りに撮影する機械で、とにかくガガガガとウルサイ!)

2025-02-08
用途:
睡眠時
インプロ・E 様 (製造業)

以前100円の物を買いましたがほとんど効果が無く、本品を購入しました、
消音効果抜群です。

対象商品:
37094994
2022-07-11
用途:
伐木作業 仮払い機の使用
医療・福祉・介護関連業

様々な耳栓を試してみましたが、この商品が、耐久性や使用した感じで、一番いいです。
時々、他の商品に浮気してしまいますが、やっぱりこの商品に戻ってきます。
作業終了後になくなってしまうことがあるのだけが、ネックです。

対象商品:
37094994
2022-09-22
用途:
就寝時に使用しています
建設業・工事業

耳栓は就寝時に使用しています。
ポリウレタン素材の耳栓はアレルギー反応するためこちらの商品を購入しました。
防音効果もあり家の外でコオロギが合唱していてもしっかりと寝ることができます。
個人的な感想として、1週間、約7,8回使用すると使用開始時より効果が薄れる気がしますので交換しています。

2人が参考にしています
対象商品:
37094994
2021-10-04
用途:
機械修理時使用
えにせる 様

エンジン類の修理時ほこりや騒音軽減に使用しています。
昔からこの種の耳栓をずっと使ってましたので、探してましたが
モノタロウさんで見つけ即購入 ケースは元々数個持ってましたので
それに入れて、現場での使い勝手もいいし文句なしです。

対象商品:
37094994
2020-10-08
用途:
睡眠時の安眠向上
有限会社兼六 様

耐久性が高く繰り返し使用できるのでコストパフォーマンスは最高です。

他の製品だと柔らかくて耳の入り口でヘタってしまう物もありましたが、こちらは適度な硬さできちんと耳にフィットしてくれてとても重宝しております。

今後も価格維持と安定供給をお願いいたします。

対象商品:
37094994
2020-07-29
用途:
睡眠時

ダイソーで販売しているのと見た目は同じですが、若干柔らかい印象で左右で耳の穴が異なる私にフィットします。毎晩使用していますが、これがまた若干長持ちします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする