正面

573A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉U」 谷沢製作所 67917057 573A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉U」 谷沢製作所 67917057 573A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉U」 谷沢製作所 67917057 573A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉U」 谷沢製作所 67917057 573A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉U」 谷沢製作所 67917057

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉U」

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67917057 品番 573A-SK
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#573Aシリーズの軽量バックル作業ベルトタイプ(付属)になります。
3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。
フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。
サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190〜290 となります。
フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。
フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。

付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーU ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本 仕様【作業ベルト】軽量バックル 形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型 グレー 質量(g)1350 ベルト色グレー 最大使用質量(kg)140 腿バックルワンタッチ
注意
※軽量バックル作業ベルト付属の商品となります。
※フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする