身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190?290】

ST576A(28)-OTV フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) 谷沢製作所 67917310 ST576A(28)-OTV フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) 谷沢製作所 67917310 ST576A(28)-OTV フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) 谷沢製作所 67917310 ST576A(28)-OTV フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) 谷沢製作所 67917310 ST576A(28)-OTV フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) 谷沢製作所 67917310 ST576A(28)-OTV フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) 谷沢製作所 67917310

フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67917310 品番 ST576A(28)-OTV
参考基準価格(税別)¥41,580 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

昇降作業時にはフロントD環にリトラクタ式墜落防止器具を取り付けて頂く事でストラップが邪魔にならず移動がしやすくなります。
通常作業時には背中のD環を使用するなど使い分けで使用する事が可能です。
このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。
3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。
フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。
サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190〜290 となります。
フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。
フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
作業ベルトはワンタッチバックルタイプが付属いたします。
胸ベルトの長さは、通常よりも長い28cmとなります。

仕様【作業ベルト】ワンタッチバックル 形状【背中】Y型、【腿ベルト】V型 ブラック 質量(g)1490 ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)140 腿バックルワンタッチ
注意
※ワンタッチバックル作業ベルト付属の商品となります。
※フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
※胸ベルトはサイズ調整ができない使用となっており、長さは28mになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする