メイン画像

モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67917337 品番New1-1S-RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

面白くて実用的♪カプセルトイをイメージしたデザインのラベルプリンターです。軽量コンパクトで持ち運びしやすく、データをスマホの専用アプリで作るから簡単にオリジナルラベルが作れます。
インクレスの直接感熱印刷技術を使用しており、高い透明度と繊細なエッジを表現可能です。また専用ラベルは防水仕様で様々な用途でご使用いただけます。

セット内容本体、充電ケーブル、セパレートラベル×1ロール 質量(g)約224 対応OSAndroid、iOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×82×109 通信方式Bluetooth4.0 最大印字幅(mm)25〜50 電源バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵 解像度203dpi バッテリー容量(mAh)1000 充電方式USB-C(2時間) アプリケーションHerePrint for Android & iOS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする