商品画像

9011 ニトリル厚手手袋粉なし 12枚入 9011 カジメイク 67917635 9011 ニトリル厚手手袋粉なし 12枚入 9011 カジメイク 67917635 9011 ニトリル厚手手袋粉なし 12枚入 9011 カジメイク 67917635 9011 ニトリル厚手手袋粉なし 12枚入 9011 カジメイク 67917635

ニトリル厚手手袋粉なし 12枚入 9011

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(12枚) 注文コード 67917635 品番 9011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298

使い捨てディスポ手袋に、ご要望の多かった蓋付き少量パッケージシリーズが新登場です。「持ち運びに不便」、「最後まで使い切れない」、「衛生的に不安」の声にお答えしました。
耐油性に優れた使いきりニトリル厚手手袋12枚入りです。
便利な左右兼用タイプ、ダイヤモンド加工でグリップ力が抜群です。
黒色なので汚れが目立ちません。
蓋付きパッケージにより、衛生的に携帯が可能です。
機械作業、清掃、灯油、理容美容などの用途の他、少量のため、事業所の備品、防災備蓄にも最適です。

用途機械作業、清掃、灯油、理容美容など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.2 ブラック サイズM 入数(枚)12 全長(cm)24.0以上 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする