曜日別特売
9009 ビニール極うす手袋粉なし 30枚入 9009 カジメイク 67917687

商品画像

9009 ビニール極うす手袋粉なし 30枚入 9009 カジメイク 67917687
9009 ビニール極うす手袋粉なし 30枚入 9009 カジメイク 67917687
9009 ビニール極うす手袋粉なし 30枚入 9009 カジメイク 67917687
9009 ビニール極うす手袋粉なし 30枚入 9009 カジメイク 67917687

ビニール極うす手袋粉なし 30枚入 9009

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ケース(60個×30枚)
サイズL
内容量1ケース(60個×30枚)注文コード67917687品番9009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

使い捨てディスポ手袋に、ご要望の多かった蓋付き少量パッケージシリーズが新登場です。「持ち運びに不便」、「最後まで使い切れない」、「衛生的に不安」の声にお答えしました。
パウダーフリー加工により手にピッタリフィットするビニール極うす手袋30枚入りです。
便利な左右兼用タイプ、超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
蓋付きパッケージにより、衛生的に携帯が可能です。
園芸、理容美容、清掃、介護衛生などの用途の他、少量のため、事業所の備品、防災備蓄にも最適です。

用途
園芸、理容美容、清掃、介護衛生など
サイズ
L
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ポリ塩化ビニル(可塑剤)
厚さ(mm)
0.065
色
クリア
全長(cm)
23.0以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする