シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 67917766 品番 JT1162
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

和風の優しい素材感が特徴の七分袖シャツです。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
袖底とウエストのポイントを高めに設定し、すっきりとした袖まわりと腰高スタイルを演出します。
裾にはスリットが入っており、動きやすさと着こなしの自由度を高めています。
左ポケットにはペン挿し付きで、業務中の利便性にも配慮。
スミクロ・ブラウン・アイボリーの3色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
和食店や旅館など、和の雰囲気を大切にする接客業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット(ペン挿しポケット付き)・脇スリット ブラック サイズS 規格男女兼用 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル80% / 綿20% 肩幅(cm)44 袖丈(cm)37 着丈(cm)64 素材ドビースラブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする