未来工業
未来工業の 電源(制御機器)
未来工業の 遮断
未来工業の 分電盤
取付自在板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
67918028
品番
BFO-1212K
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
材質
自己消火性樹脂製
色
ブラック
種類
正方形
寸法L(mm)
120/120/15(1/B1/H)
ねじ
丸木:付
入数(個)
1
バンド通し穴
幅10mm