未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エンド
ニューF・ころエンド (波付CD管用・スクリュー釘付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
67918098
品番
CDE-16FK
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
コンパクトサイズで狭い箇所もラクラク施工!
仕様
スクリュー釘付き
タイプ
エコノミータイプ
寸法L(mm)
94
寸法H(mm)
40
寸法B(mm)
27.5
適合管
CD管16
入数(個)
1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください