未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用パーツ
壁引込みパイプ (ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
67918247
品番
KHPS-16J
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。
傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。
パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。
色
ベージュ
寸法L1(mm)
62
寸法t(mm)
2.3
寸法D(Φmm)
22
寸法L2(mm)
46
寸法d(Φmm)
18
入数(個)
10
注意
※必要に応じて外壁まわりや、ケーブルまわり等、コーキングしてください。