未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用パーツ
壁引込みパイプ (ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
67918265
品番
KHPS-28J
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。
傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。
パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。
色
ベージュ
寸法L1(mm)
74
寸法t(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
34
寸法L2(mm)
58
寸法d(Φmm)
29
入数(個)
10
注意
※必要に応じて外壁まわりや、ケーブルまわり等、コーキングしてください。