ワニグチ片サドル(兼用タイプ)

(14件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 67918405 品番 KTK-16G
参考基準価格(税別)¥215 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。

適合管の呼び14・16 グレー 寸法L(mm)44.9 寸法B(mm)20 適合径(Φmm)Φ18〜Φ24 入数(個)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86839803
2024-11-10
用途:
電気工事に
ハナザワ電気センター 様

VEでもPFでも使えるので、在庫が減っていいです。なんならドレンホースもとめられるし。

対象商品:
86839812
2024-08-03
用途:
HI管固定

黒色のものを購入しましたが、素人でも簡単に設置でき、
時間が短縮できてありがたかった。

対象商品:
86839986
2022-06-27
用途:
散水ホースの固定
その他業種

樹脂製品で外径12.7mmのホースを固定するのにこのタイプしかなく細かく固定して使用しました。出来れば外径12mmから可能の商品であってほしかった。

対象商品:
86839961
2022-06-16
用途:
屋外のケーブル固定用に使用します。
教育・研究機関

ケーブル固定に使用しますが、屋外で長期間使用に耐えるか不安があります。とりあえず使ってみるつもりで入手しました。

対象商品:
86839794
2023-02-19
用途:
VP管の固定

ある程度のサイズ調整が、可能なので
便利だと思います。
あとは、耐久性です。

1人が参考にしています
対象商品:
86839803
2021-11-19
用途:
PF管の固定に使用しています。
Earthly Company 様

管径に応じて調整ができますし、とても使い勝手が良くて楽に作業ができました。

対象商品:
86839925
2020-12-17
用途:
アパートエアコンホースの取り付け
ウイング国立(アパート) 様 (不動産業)

アパートのエアコンホースの固定したサドルが壊れていたため、交換用に購入しました。色も良く、しっかりとした作りで、固定も簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
86839952
2020-05-02
用途:
丸いケーブルの固定

多芯ケーブルや同軸ケーブルなどサイズが異なるものをこれひとつで全てジャストフィットさせることができて部品管理がしやすい。今まではサイズごとに購入していたが隙間ができたり閉じきれなかったりで今ひとつだった。屋外でも使用できる耐候性のものがあるとさらに良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする