VE片サドル

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 適合VE菅36 注文コード67918527 品番KVE-36J
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は適合・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

木ネジ1本でガッチリ固定できます。
サドルの先止めもできます。

ベージュ 適合VE菅36 寸法D(Φmm)42.8 寸法B(mm)22 寸法L(mm)59.9 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)3.5 入数(個)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10379363
2022-01-04
用途:
電線配管の時
セゴーサービス 様

細かい部材もしっかりと在庫してくれてあるので 助かります。

2021-11-20
用途:
屋外配線のコルゲートチューブ止め用

屋外配線保護のコルゲートチューブ外径18mmの固定に使いました。問題なく使えています。

対象商品:
10379302
2021-07-30
用途:
店舗看板への電源供給用配管の固定
その他業種

配管設置後16年目、劣化が進み(当たり前か)交換となりました。
元々はこんなに柔軟性があったのかと、またしばらくは屋外で頑張ってくれそうです。

対象商品:
70576932
2021-01-23
用途:
エンビパイプで台車を作りました。
製造業

台車とエンビパイプを止めるのに使用しました。
しっかり固定出来ました。

対象商品:
10379311
2017-07-10
用途:
配管取り付け
建設業・工事業

早く着いて商品も間違いなくとどいてたいへん助かりました

対象商品:
10379363
2015-08-25
用途:
通信工事

とても丈夫で施工しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする