ジョイントパックン(縦型)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 透明 注文コード67918615 品番MB-PV
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。
ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。
吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。
造営材に釘・ビス固定ができます。

材質自己消火性樹脂製 透明 規格中型(角) 入数(個)1 最大収納数【VVFケーブル】2心Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6/10・8・6、3心Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6/6・6・5 適合ボルトW3/8、M10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品説明動画

ジョイントパックン縦型 MB-PV(N) (未来工業)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使っていませんが、使いやすそうなので購入しました。

対象商品:
49506826
2020-10-27
用途:
天井裏配線の接続部保護

従来の「黒いU型台座に透明なカバー」タイプは、近年は取り付けが難しい場合が多い。

何らかのカバーをしないと、挿し込みコネクタだけでは、ホコリなどつもった時に、漏電火災の危険がある。

この製品は、被せて口を閉じるだけなので、点検口からの限られた範囲しかてが届かない作業でも、釣りボルト固定など多彩な固定方法に対応できてよい。

また、上の方に結束バンド用の貫通した穴が開いている製品が多いが、結露が伝わって入ってしまうことがあるので、この製品は貫通した穴が無いので良い。

もう少し安価だとよいが、構造や便利さから、価格相応だと感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする