ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付(PF管用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 67918667 品番 MFSE-28FK
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
適合管PF単層波付管28 寸法B(mm)42 寸法H(mm)59 寸法L(mm)116.5 仕様スクリュー釘付き ベージュ タイプエコノミータイプ 入数(個)1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする