曜日別特売
MFSK-16GC パチコン( コネクタGタイプ)PF管用 未来工業 67918710

MFSK-16GC パチコン( コネクタGタイプ)PF管用 未来工業 67918710
MFSK-16GC パチコン( コネクタGタイプ)PF管用 未来工業 67918710
MFSK-16GC パチコン( コネクタGタイプ)PF管用 未来工業 67918710

パチコン( コネクタGタイプ)PF管用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)
適合管PF管16(※MF、MFXは除く)
電線管の呼び22(25)
内容量1個(1個)注文コード67918710品番MFSK-16GC
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。
塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK!
防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。

適合ボックス未来工業社樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)適合管PF管16(※MF、MFXは除く)適合ノック径(Φmm)Φ27電線管の呼び22(25)寸法D(Φmm)31.5寸法L(mm)56寸法l(mm)48.5ベージュタイプGタイプ入数(個)1
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする