PF管コネクタ (Gタイプ)

(41件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 67918719 品番 MFSK-16GH
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。

グレー 適合管PF管16(※MF、MFXは除く) 適合ノック径(Φmm)Φ27 電線管の呼び22(25) ねじの呼びG3/4 寸法D1(Φmm)31.5 寸法D2(Φmm)31 寸法L(mm)46.5 寸法l(mm)14.5 用途ボックスとPF巻との接続に使用します タイプGタイプ 入数(個)1
注意
※管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和してください
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
防犯カメラのケーブル配線のため

防犯カメラケーブルを2本収納するためのPF管接続に使用しました。ホームセンターに在庫がない材料なのでたすかりました。品質も良いです。

対象商品:
34566935
2025-10-10
用途:
露出配管のボックス接続
ツツイテレビ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いつも使い慣れているので、値段も安いので助かります。

対象商品:
70577246
2024-09-15
用途:
プラボックスに取り付け
サービス業

強めの屈曲でも管をしっかりホールドしているので、外れる心配は無いのでしょうね。3ヶ月ほど経ちますが問題ないです。

2024-11-10
用途:
防犯カメラの取り付け
幸 様

使い勝手もよく、材質もしっかりしていたのでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08732525
2024-06-04
用途:
作業時
便利舎 様 (製造業)

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

1人が参考にしています
対象商品:
49485923
2022-11-27
用途:
既設制御盤の改造
みやでん 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ワイドなので、つう線じに、太めの電線を、とおせました。

1人が参考にしています
対象商品:
70577255
2022-07-04
用途:
防犯カメラ設置作業
その他業種

防犯カメラ設置の際、ボックスとホースを接続するために購入しまきた。密着性もよく、防水機能もしっかりあり、重宝しました。

対象商品:
49485923
2021-11-08
用途:
屋外配線でのPF管とボックスの接続
製造業

20個中2個ほど接続と解除の回転が非常に固く、ペンチでどうにか回転させられた個体がありました。PF管をしっかり保持してくれて安心です。同社のボックスのノックアウトにもピッタリはまります。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする