PF管コネクタ (Gタイプ)防水型

(11件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) ねじの呼びG3/4 注文コード67918746 品番MFSK-16GP
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品はねじの呼び・材質・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!

用途ミラフレキ専用 仕様Oリング、パッキン付き ベージュ タイプGタイプ 適合管ミラフレキSS16 ねじの呼びG3/4 入数(個)1 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)Φ27
注意
※管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和して下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
防犯カメラのケーブル配線のため

防犯カメラのケーブルを収納するためのPF管とボックスを接続箇所に使用しました。しっかり接続できました。

対象商品:
34566971
2024-08-08
用途:
監視カメラ取付
エイコーテクノ 様 (卸売・小売業)

未来工業のPVCボックスとフレキの接続に使用するために使用。作業が迅速にでき仕上がりもきれいになります。接続/解除の切り替えにコツが必要で個体によっては解除が困難なものも見当たります。緒先輩方のアドバイスがあれば歓迎します。

対象商品:
34566987
2022-04-17
用途:
WiFiの配管工事
キンパル工房 様

未来工業の商品は使いやすくていい。防水構造にも問題なし。

2人が参考にしています
対象商品:
34566962
2021-01-13
用途:
防犯カメラ用配線のため
その他業種

同社のボックスに防犯カメラ用配線のため使用しました。本体側はねじ込み型、PF管側はワンタッチ差し込みで防水もでき、非常に楽です。

対象商品:
34566996
2024-02-10
用途:
湿度、水滴のかかる電気配線工事、ケーブル保護管として使用
株式会社富岡食品 様

防水タイプですが、PF管接続後少し緩く感じる。もう少しきつめのほうが安心

2人が参考にしています
対象商品:
34566962
2018-01-12
用途:
外構用の配線
製造業

パッキンが効いているので、屋外で使用するのも安心です。

対象商品:
34566987
2021-08-12
用途:
電気の屋外配線
飲食業

商品には満足しておりますが、単品での購入ができないのが残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
34566971
2017-05-07
用途:
外のLANケーブルの配線
電気・ガス・熱供給・水道業

本体の取付がかんたんで、配管の接続、ロックがワンタッチできる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1人が参考にしています
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする