未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用取付枠
はさみプラ枠(プラスチック製あと付はさみ取付枠)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
規格
1ヶ用
注文コード
67918999
品番
PWX-1L
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
規格・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
規格
1ヶ用
材質
プラスチック製
仕様
【小判穴・ダルマ穴】ホルソー穴あけ対応品
取付穴
(小判穴ホルソーを使用する場合)小判穴(1個用)/(SBホルソーを使用する場合)Φ60mmX2(37mmピッチ)/(角穴をあける場合)94×47mm(タテXヨコ)
使用条件
【最小必要な壁裏空間】40mm以上
入数(個)
1
ボード厚さ(mm)
【取付】4〜31
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください