未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
耳付スライドボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
67919209
品番
SBM
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
アルミ箔、タッピンねじ
仕様
小判穴SBM・ダルマ穴:ホルソー穴あけ対応品
適合
磁石:NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40、仕切板(品番)(別売):上下仕切り用1M/左右仕切り用5M
タイプ
標準品(深さ36mm)
種類
1ヶ用
接続
CD管(14/16/22):2/1/1、PF管(14/16/22):2/1/1、TLフレキ(14/16/22):2/1/1
入数(個)
1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください