未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
67919218
品番
SBP-YAD
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
調光器器具の取り付けに最適な深形です。
アドバンスシリーズに対応します。
壁厚9.5〜37mm迄OK!
ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様
深形
適合
【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16
種類
1ヶ用
開口寸法(mm)
99×53
最少必要な壁裏空間(mm)
52
入数(個)
1