浅型スライドボックス

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 67919227 品番 SBS
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。

付属品アルミ箔、タッピンねじ 仕様小判穴・ダルマ穴:ホルソー穴あけ対応品 適合磁石:NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S、仕切板(品番)(別売):上下仕切り用1M-S/左右仕切り用5M タイプ浅形(深さ28mm) 種類1ヶ用 接続CD管(14/16):2/2、PF管(14/16):2/2、TLフレキ(14/16):2/2 配管直接配管:PF16 入数(個)10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37650706
2020-07-02
用途:
電気工事の時
電気・ガス・熱供給・水道業

薄くて最高。何処にでも使用可能で最高です。止めやすい

対象商品:
37650706
2017-09-19
用途:
コンセント増設工事

依頼されたコンセント増設工事で壁の裏側にコンセントを付けるに使用、薄型で満足

1人が参考にしています
対象商品:
37650706
2014-12-16
用途:
プレハブのコンセントおよびスイッチ用ボックス

プレハブの壁は薄壁(30mm厚)だったので深型では壁内に収まらなかったので薄型を使用しました。奥行もピッタリで壁面に引き出しフレーム(13mm)を使用する事で出っ張りも少なく見栄え良く施工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする